Alesametri di alta precisione per interni KT 12-22 mm

Codice art.: 435125 12-22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 12 mm - 22 mm
Ripetibilità senza comparatore 0,5 µm
Profondità di misura 102 mm
Numero di punte di contatto 11
Numero di anelli di azzeramento 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435125 12-22
EAN / GTIN 2050001051042
Codice del produttore 16100000

Descrizione

Esecuzione:

Alesametro a 2 punti di contatto come parte dell’esecuzione Schwenk. Per la misurazione di profili interni e di dentature, filetti Whitworth e diametri scanalati. Elevata precisione e affidabilità mediante lo speciale rinvio della corsa del tastatore. Campi di misura più ampi grazie alle punte di contatto sostituibili. Per cambiare gli inserti sferici le punte di contatto sono dotate di filettatura interna. Le sfere in HM degli inserti sferici sono disponibili a partire da ⌀0,5mm con graduazione 0,001 mm (tolleranza < 2µm).

Fornitura:

Supporto con punte tastatrici e tastatori, senza inserti sferici né dispositivo di visualizzazione.

Accessori speciali:

Inserti sferici con sfere in HM, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322.

Nota:

Esecuzione come tampone di misura su richiesta per una misurazione rapida e sicura senza oscillazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello