Alesametro di alta precisione per interni in HM senza comparatore SU 4,5-6 mm

Codice art.: 435050 4,5-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 36,80 € /pz.
  • 42,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione 4,5 mm - 6 mm
    Ripetibilità senza comparatore 0,5 µm
    Profondità di misura 80 mm
    Numero di punte di contatto 9
    Larghezza disco di centraggio 4 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435050 4,5-6
    EAN / GTIN 2050001039989
    Codice del produttore 10000000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alesametro a due punti di contatto con elementi di centraggio elastici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa di misura mediante il segmento circolare. Per passare a ⌀ diversi utilizzare le punte tastatrici intercambiabili. Punta di contatto riportata in metallo duro. Impugnatura stabilizzata contro il calore delle mani e la temperatura ambientale.
    Punte di contatto fisse riportate in metallo duro.

    Uso:

    Per la misurazione di precisione del ⌀, della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

    Fornitura:

    Alesametro ad alta precisione (senza comparatore).

    Accessori speciali:

    Prolunghe per grandi profondità di misurazione n. art. 435142, comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

    Nota:

    Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16. Esecuzioni con intervallo di misurazione di 800 mm su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello