{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 8 mm - 12 mm | |
Campo di applicazione | 7,7 mm - 12,5 mm | |
Ripetibilità angolare | 1 µm | |
Profondità di misura | 45 mm | |
Numero di punte tastatrici | 6 | |
Numero spilli di misura in HM | 2 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni |
Codice articolo | 435010 8-12 | |
EAN / GTIN | 2050001047915 | |
Codice del produttore | 62700300 |