Tastatori lineari induttivi assiali Set di 10 pz. GT21M

Codice art.: 434776 GT21M
Imposta il prezzo 10 Articolo (320,10 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione ±1 mm
Ripetibilità 0,01 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico
Corsa della punta di contatto 4,3 mm
Denominazione originale prodotto GT21M
Compatibilità Mahr
Tasca di protezione Nitrile
Grado di protezione IP IP 65
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434776 GT21M
EAN / GTIN 2050001949967
Codice del produttore 03290154

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori lineari versatili di precisione.
  • Punta di contatto precisa montata su sfera.
  • Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica dei segnali di misura.
  • ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza.
  • Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
  • Eccellente schermatura elettromagnetica.
I tastatori lineari TESA si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.
Compatibile con i dispositivi di visualizzazione Mahr.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Fornitura:

Set da 10 tastatori n. art. 434775.

Accessori speciali:

Tastatori, molle.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello