{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | ±1 mm | |
Ripetibilità | 0,01 µm | |
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Sollevamento per punte di contatto | meccanico | |
Corsa della punta di contatto | 4,3 mm | |
Denominazione originale prodotto | GT21 | |
Compatibilità | TESA | |
Tasca di protezione | Nitrile | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Forza di misura sul punto zero elettrico | 0,63 N | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 434776 GT21 | |
EAN / GTIN | 7630041113457 | |
Codice del produttore | 03290133 |