{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | da ±5 a ±5000 µm | |
Scala regolabile | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione massima | 0,1 µm | |
Limite di errore visualizzazione delle cifre | 0,1 % | |
Interfaccia | TESA Link Connector TLC; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
Numero di ingressi per sonde induttive | 1 | |
Grado di protezione IP | IP 63 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lunghezza | 170 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Altezza | 38 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di visualizzazione |
Codice articolo |
434716 T10
copia |
|
EAN / GTIN |
7630041114775
copia |
|
Codice del produttore |
04430013
copia |