Comparatore ad alta sensibilità, ± Campo di misura / Risoluzione: 25/0,5µm

Codice art.: 434674 25/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,40 € /pz.
  • 21,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

± Campo di misura / Risoluzione (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
± intervallo di misurazione 25 µm
Risoluzione 0,5 µm
Forza di misura 1 N
Corsa libera 2,8 mm
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
Lunghezza 95 mm
Larghezza 63 mm
Altezza 20 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Codice del produttore 4335000

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura con meccanismo montato su rubini, struttura particolarmente robusta per l'utilizzo in produzione.
Minimo errore di inversione grazie alla punta di contatto montata su sfera priva di gioco.
Insensibile alle forze laterali.
Cassa monoblocco per garantire massima precisione e stabilità.
Protezione antiurto mediante l'asta di trasmissione che si solleva in caso di sovraccarico.
Forza di misura costante
grazie alla barra di torsione.
Ampia corsa libera per agevolare il posizionamento dei pezzi. Collegamento per comando di sollevamento o asta flessibile (accessori speciali).
Graduazione di facile lettura.
2 tacche di tolleranza
per preimpostare l'errore ammesso.

Esecuzione - immagine:

Tacche di tolleranza
Collegamento
per asta flessibile n. art. 434930
Microregolazione
con arresto (posizione zero).

Uso:

In combinazione con strumenti di alta precisione per i controlli di piccola o di grande serie.

Accessori speciali:

Asta flessibile n. art. 434930.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello