{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
± intervallo di misurazione | 250 µm | |
Risoluzione | 10 µm | |
Forza di misura | 1 N | |
Corsa libera | 2,5 mm | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza | 95 mm | |
Larghezza | 63 mm | |
Altezza | 20 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore ad alta sensibilità |
Codice articolo | 434674 250/10 | |
EAN / GTIN | 4059192014025 | |
Codice del produttore | 4332000 |