{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm | |
Risoluzione | 0,0005 mm | |
Risoluzione | 0,00002 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,007 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Forza di misura | 1,25-2,70 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Spessore della cassa | 35 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2450 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434314 50 | |
EAN / GTIN | 4059192014513 | |
Codice del produttore | 4337622 |