Comparatore digitale Lettura 0,0005 mm 12,5 mm

Codice art.: 434314 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 23,90 € /pz.
  • 19,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 12,5 mm
    Risoluzione 0,0005 mm
    Risoluzione 0,00002 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,004 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 42
    Forza di misura 0,65−0,90 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 58 mm
    Spessore della cassa 35 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2450
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434314 12,5
    EAN / GTIN 4059192014490
    Codice del produttore 4337620

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale con visualizzazione molto grande delle cifre (11 mm) e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
    Funzione Absolut:
    azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.
    Fattore regolabile con visualizzazione sul display.
    Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

    Funzione:

    IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello