{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 1 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 3 µm | |
Forza di misura | 1,3 N - 1,6 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433500 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101676 | |
Codice del produttore | 10167 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparatore di precisione Feinika antiurto 1/58 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
215,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
150,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
405 pezzi in magazzino
71,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Alloggiamento | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Campo di misura | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 3 µm | 5 µm | 5 µm |