Comparatori di precisione antiurto 1/58 mm

Codice art.: 433410 1/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 18,30 € /pz.
  • 23,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
456 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 1 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,2 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 5 µm
Forza di misura 1,5 N - 2 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 433410 1/58
EAN / GTIN 4045197204240
Codice del produttore 433410 1/58

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Esecuzione di alta precisione.
Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre dure.
Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.
Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatori di precisione antiurto 1/58 mm

Comparatori di precisione antiurto 1/58 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
456 pezzi in magazzino
70,64 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
146,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione 0,2 0,2
⌀ Alloggiamento 58 58
Intervallo di misurazione 1 1
Forza di misura 1,5 ;2 1,5 ;2
Imballaggio Custodia rigida Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore Comparatore
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 5 5

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello