Chiave a sfera a brugola SW esagonale 1,5mm L.14mm x 89mm

Codice art.: 43263015
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43263015
copia
EAN / GTIN 4018754332762
copia
Codice del produttore 43263015
copia
Numero-L L60010 7576
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a esagono cavo
  • Con testa a sfera sull'estremità lunga dell'albero
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • Cromo vanadio, nichelato

Proprietà:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Lunghezza [mm]: 91 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 1,5 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Peso: 2 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello