Comparatore 10/58B mm

Codice art.: 432051 10/58B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 17,15 € /pz.
  • 24,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 878
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 1/100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 13 µm
Asola sul fondello del comparatore
Forza di misura 0,4 N - 1,4 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432051 10/58B
EAN / GTIN 4946368841915
Codice del produttore 2046A

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, ⌀ Gambo d’attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatore  10/58B mm

Comparatore 10/58B mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino
49,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino
27,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino
35,84 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione 1 mm 1 mm 1 mm
⌀ Alloggiamento 58 mm 58 mm 58 mm
Campo di misura 10 mm 10 mm 10 mm
Forza di misura 0,4 N - 1,4 N 0,4 N - 1,4 N 0,7 N - 1,5 N
Normativa DIN 878 DIN 878 DIN 878
Risoluzione 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 13 µm 15 µm 15 µm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello