{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 878 | |
Campo di misura | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Asola sul fondello del comparatore | sì | |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 431980 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204172 | |
Codice del produttore | 431980 10/58B |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 10/58Bmm
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino
27,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
35,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 mm | 1 mm |
Campo di misura | 10 mm | 10 mm |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Asola sul fondello del comparatore | sì | sì |
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |