Trave di misura, grado di precisione 00 500 mm

Codice art.: 431810 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Parallelismo 0,0015 mm
    Lunghezza 500 mm
    Larghezza 45 mm
    Altezza 90 mm
    Peso 6 kg
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Tipo di prodotto Disco reticolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 431810 500
    EAN / GTIN 2050001045850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art. 430400. A partire dalla lunghezza 1000 mm sono dotate di impugnatura. Entrambe le coste sono piane, parallele l’una rispetto all’altra e lappate al diamante.

    Uso:

    Per controlli di linearità e di parallelismo, per tracciature.

    Fornitura:

    Incluso imballo.

    Nota:

    Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Travi di misura fino a una lunghezza di 4000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello