• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trave di misura, grado di precisione 00 1500 mm

Codice art.: 431810 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Parallelismo 0,003 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 220 mm
Peso 69 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431810 1500
EAN / GTIN 2050002005389

Descrizione

Esecuzione:

Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art. 430400. A partire dalla lunghezza 1000 mm sono dotate di impugnatura. Entrambe le coste sono piane, parallele l’una rispetto all’altra e lappate al diamante.

Uso:

Per controlli di linearità e di parallelismo, per tracciature.

Fornitura:

Incluso imballo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Travi di misura fino a una lunghezza di 4000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello