{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Compensazione altezza | 25 mm | |
Altezza massima di lavoro (bordo superiore del piano in granito) | 900 mm | |
Per misura inserto Lunghezza×Larghezza | 1000X630 mm | |
Altezza struttura portante | 720 mm | |
Larghezza struttura portante | 750 mm | |
Profondità struttura portante | 560 mm | |
Altezza struttura portante incluso supporti | 780 mm | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 1.000 kg | |
Materiale tappetino | Faggio multiplex | |
Peso | 31 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 431000 1000X630 | |
Codice del produttore | 431000 1000X630 |