Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Struttura portante 800X600 mm

Codice art.: 431000 800X600

Seleziona la variante e la quantità

Per misura inserto Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Compensazione altezza: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Compensazione altezza 25 mm
Altezza massima di lavoro (bordo superiore del piano in granito) 900 mm
Per misura inserto Lunghezza×Larghezza 800×600 mm
Altezza struttura portante 720 mm
Larghezza struttura portante 550 mm
Profondità struttura portante 560 mm
Altezza struttura portante incluso supporti 780 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 500 kg
Materiale tappetino Faggio multiplex
Peso 28 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431000 800X600
Codice del produttore 431000 800X600

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.
Struttura portante, acciaio profilato, verniciatura RAL 9006 bianco alluminio. Mensola in faggio multiplex.

Uso:

I piani di granito naturale n. art. 430190−430500 poggiano su piedini (supporti a sfera in acciaio).
  • Per piani fino a 630×630 mm. Per il montaggio su banchi da lavoro e simili utilizzare gli appoggi regolabili a vite n. art. 373500.
  • I supporti in dotazione sono regolabili in altezza e consentono di allineare i piani (appoggio a 3 punti e 2 viti di fissaggio antiribaltamento).

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086004 Dim. 850.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello