{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 10 mm - 12 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 17 mm | |
Dimensione a | 2 mm | |
Profondità di misura standard | 57 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 157 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza complessiva | 106 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Codice del produttore | 368-163 | |
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |