• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro per interni Micromar 60-70 mm

Codice art.: 428900 60-70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 45,10 € /pz.
  • 34,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 60 mm - 70 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,005 mm
Dimensione a 0 mm
Profondità di misura standard 79 mm
Profondità di misura con prolunga 229 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428900 60-70
EAN / GTIN 4059192010676
Codice del produttore 4190321

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca.
Stelo interamente temprato e rettificato.
Regolazione rapida con frizione integrata.
Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro.
A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.
A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello