{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 20 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Dimensione a | 7 mm | |
Profondità di misura standard | 91 mm | |
Profondità di misura con prolunga massima | 1591 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428830 20-25 | |
EAN / GTIN | 7630041117011 | |
Codice del produttore | 06130111 |