{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 5 mm - 30 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro con becchi per interni |
Codice articolo | 426850 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368696157 | |
Codice del produttore | 345-250-30 |