{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Capacità (campo di misurazione) | 0 mm - 25 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,002 mm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
⌀ Stelo di attacco | 12 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Lunghezza stelo di attacco | 16 mm | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza complessiva | 170 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Testine micrometriche |
Codice articolo |
426510 0-25
copia |
|
EAN / GTIN |
4946368695976
copia |
|
Codice del produttore |
350-271-30
copia |
|
Produttore | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |