Micrometro con piattelli di misura ⌀ 30 mm, Campo di misura: 100-125mm

Codice art.: 422992 100-125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Scala tamburo graduato: 1/100
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 100 mm - 125 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ± 2 µm
Scala tamburo graduato 1/100 mm
⌀ Stelo 8 mm
⌀ Tamburo graduato 24 mm
Frizione sensitiva si
Fissaggio mediante dispositivo di bloccaggio
Esecuzione stelo temprato, rettificato
Piattello di misura si
Metrologia analogico
Esecuzione elementi di lettura inciso, nero
Esecuzione elementi di comando Prolunga del blocchetto
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 422992 100-125
copia
EAN / GTIN 4250099616545
copia
Produttore Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Descrizione

Esecuzione:

Piattelli di misura in acciaio temprato per un’esecuzione piana senza approfondimento. Stelo temprato e rettificato. Elevata precisione. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello