Scaletta con gradini su entrambi i lati con clip-step relax 2x7 passi

Codice art.: 42214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×7
Esecuzione scaletta Stufe
Accessibilità beidseitig
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42214
EAN / GTIN 4031405422148
Codice del produttore 042214

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Cuscini a gradino Clip-Step relax per lavorare comodamente
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Da sette livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3150 mm
  • Altezza: 1610 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Relax con clip
  • Lunghezza passo: 1370 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x7 gradini
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 550 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello