• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Estensione della guida per la scala con altezza della guida 73 mm

Codice art.: 19915
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19915
EAN / GTIN 4031405199156
Codice del produttore 019915
Numero-L L90110 275
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sostare in sicurezza su terreni irregolari
  • Regolabile in altezza, può essere agganciato facilmente al longherone se necessario
  • Gamma di regolazione max. 375 mm
  • Include due rivetti a graffetta

Proprietà:

  • Larghezza: 130 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 559 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica, acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Gamma di regolazione: 375 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello