Misura arco lama digitale, Modello A, 0-1 ″, Digimatic

Codice art.: 422-330-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 422-330-30
    EAN / GTIN 4946368689890
    Codice del produttore 422-330-30
    Numero-L L40010 11423

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro Digimatic con superfici di misura strette, per punti di misura difficili da raggiungere, offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura strette sul mandrino e sull'incudine per misurare il diametro della scanalatura di alberi, chiavette e altre caratteristiche difficili da raggiungere. Mandrino non rotante.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 1
    Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
    Accuratezza: ±0,00015″.
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
    Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    Forza di misura: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 2,4 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello