Descrizione:
Il micrometro Digimatic con superfici di misura strette, per punti di misura difficili da raggiungere, offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura strette sul mandrino e sull'incudine per misurare il diametro della scanalatura di alberi, chiavette e altre caratteristiche difficili da raggiungere. Mandrino non rotante.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 25 - 50
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni