{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickMike | |
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50 mm - 80 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 10 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421590 50-80 | |
EAN / GTIN | 4946368736716 | |
Codice del produttore | 293-668-20 |