{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 1 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Esecuzione stelo | temprati e rettificati | |
Altezza cifre display LCD | 12 mm | |
Commutazione da misura relativa ad assoluta | si | |
Metrologia | digitale | |
Esecuzione superficie di contatto | con denti riportati in HM | |
Numero di aste di regolazione | 1 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421575 50-75 | |
EAN / GTIN | 4067263036678 | |
Codice del produttore | 421575 50-75 |