{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 175 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 7 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 17,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420410 175-200 | |
EAN / GTIN | 2050001053138 | |
Codice del produttore | 4134007 |