Esecuzione:
- Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
- Sonde da 12 mm per misure fino al fondo del foro
- Sonde da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
Descrizione:
Micrometro interno digitale autocentrante Micromar 44 EWR; Misura di fori passantifori ciechiSpallamenti di centraggio; Classe di protezione IP: IP 52; Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Campo di misura 8 - 10 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Testa di misura 44 Ak, Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
Proprietà:
- Interfaccia dati: USB A
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: .3125 - .4″
- Profondità di misura con prolunga: 133 mm
- Dimensione d in mm: 58 mm
- Profondità di misura: 58 mm
- Altezza cifre: 8.5 mm
- Dimensione b in mm: 4.3 mm
- Limite di errore_µm: 4 µm
- Dimensione a in mm: 1.8 mm
- Dimensione c in mm: 1.5 mm
Norma:
DIN 863-4