Calibro a corsoio per raggi, Raggio del campo di misura: R150mm

Codice art.: 417905 R150
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio del campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione (diametro) 300 mm
Intervallo di misurazione raggio 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,1 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio per raggi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 417905 R150
copia
EAN / GTIN 4045197294425
copia

Descrizione

Uso:

Per la misurazione del raggio ovvero del ⌀ di segmenti circolari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello