Capruggine, P=0,3 mm 853-f M

Codice art.: 4173053
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4173053
copia
EAN / GTIN 4059192006600
copia
Codice del produttore 4173053
copia
Numero-L L40080 3054
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per misurare la filettatura, tacca di mira, 60° metrico, passo mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar, Marameter
  • Tipo di filettatura: Metrico 60°
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri, Strumenti di misura indicatori
  • Categorie di accessori (eShop): Inserti di misura per diametro del passo, filettatura metrica esterna (60°)
  • Tipo di inserto di misura: Mirino posteriore
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Tipo di prodotto: 853
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello