ZAP Safemaster S - Scala a grad 3 gr.

Codice art.: 41681
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 3
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41681
copia
EAN / GTIN 4003866416813
copia
Codice del produttore 41681
copia
Numero-L L90010 695
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di lavoro particolarmente ampia (400 x 400 mm).
Corrimani e ringhiere anodizzati.
Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.79 m
Altezza inclusa ringhiera 1.79 m
Altezza piattaforma 0.79 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza della piattaforma 400 mm
Larghezza esterna inferiore 0.62 m
Lunghezza piattaforma 400 mm
Lunghezza scala 2.15 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 11.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 73mm / 58mm
Inferiore, larghezza esterna 0,62 m

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello