Descrizione:
Micrometri digitali Micromar 40 EWRi-L
Campo di misura 0 - 100 mm mm
- Prevenzione di danni al pezzo: il mandrino non rotante ha un contatto leggero, che consente di prevenire i graffi, per es. quelli dovuti ai residui di pulviscolo di rettifica, sulle superfici sensibili e lavorate di precisione.
- Ideale per misurare lamine sottili senza torcerle né piegarle.
- Misura del fianco del filetto mediante fili di misura per filettature: Grazie al mandrino non rotante, entrambi i supporti dei fili di misura rimangono sempre in posizione di innesto l'uno rispetto all'altro.
Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 65
Norma interna
Risoluzione mm/inch 0,001 / .00005″
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia