Esecuzione:
- Con superfici di misura ridotte Ø 3 mm
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
- Azionamento rapido
- Cricchetto pre-trainato
- Staffa in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWRi-B; Per la misura di cave, gole, scanalature ecc.; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: Integrated wireless; DIN 863-3; Campo di misura 25 - 50 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
Proprietà:
- Applicazione: Per misurare scanalature, scanalature, rientranze, ecc.
- Campo di misura: 25 - 50 mm
- Campo di misura: 1 - 2″
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 82 mm
- Dimensione a in mm: 44 mm
- Dimensione b in mm: 13.5 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 4 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-3