40 EWRi-L (17) Dig. Micrometro per esterni 50-75mm, compl. m. DK

Codice art.: 4157122DKS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4157122DKS
EAN / GTIN 4059192058869
Codice del produttore 4157122DKS

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
  • Regolazione rapidaQUICK DRIVE
  • Mandrino non rotante
  • Cricchetto trainato
  • Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWRi-L Campo di misura 50 - 75 mm
  • Evitare di danneggiare il pezzo: Il mandrino non rotante ha un contatto di tastatura, quindi si possono evitare graffi, ad esempio dovuti a residui di polvere di rettifica, su superfici delicate e finemente lavorate
  • Più adatto per misurare lamine metalliche sottili senza torcerle e quindi piegarle
  • Misurazione del fianco del filetto con fili di misura: Entrambi i porta-fili di misura rimangono sempre in posizione di aggancio l'uno all'altro grazie al mandrino non rotante.
Interfaccia dati: Wireless integrato
Classe di protezione IP: IP 65
Standard di fabbrica
Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″

Consegna: Manuale di istruzioni, batteria, calibro di regolazione (dal campo di misura 25-50 mm), custodia.

Proprietà:

  • Applicazione:
  • Campo di misura: 2 - 3″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
  • Forza di misura (testo): 5 - 10
  • Dimensione c in mm: 82 mm
  • Dimensione a in mm: 45 mm
  • Dimensione b in mm: 13 mm
  • Altezza cifre: 10 mm
  • Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
  • Passo del mandrino_mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm
  • Deviazione del parallelismo in µm: 3 µm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello