Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzata in metallo duro
- Azionamento rapido
- Cricchetto pretrainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWRi; ; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: Integrated wireless; DIN 863-1; Campo di misura 150 - 175 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
Proprietà:
- funzione: TOL (ingresso per tolleranza e limite di avviso)
- Campo di misura: 150 - 175 mm
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 182 mm
- Dimensione a in mm: 95 mm
- Dimensione b in mm: 13 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Limite di errore_µm: 7 µm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Deviazione del parallelismo in µm: 4 µm
- Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-1