Esecuzione:
- Con superfici di misura a forma di lama
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Regolazione rapidaQUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Cricchetto trainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-S; Per la misura di cave strette, scanalature ecc.; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic; DIN 863-3; Campo di misura 75 - 100 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
Proprietà:
- Applicazione: Per misurare scanalature strette, rientranze, ecc.
- Campo di misura: 3 - 4″
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 132.5 mm
- Dimensione a in mm: 73 mm
- Dimensione b in mm: 17 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 5 µm
- Passo del mandrino_mm: 5 mm
Norma:
DIN 863-3