Esecuzione:
- Superfici di misura: Incudine con barra stretta, mandrino appuntito
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
- Azionamento rapido
- Cricchetto pre-trainato
- Staffa in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-K; Per la misura delle altezze di crimpatura su contatti a crimpare e capicorda di cavetti; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic; Norma interna; Campo di misura 0 - 20 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
Proprietà:
- Applicazione: Per misurare l'altezza di crimpatura di contatti a crimpare e ghiere
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: 0 - 20 mm
- Campo di misura: 0 - 0.8″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 31.5 mm
- Dimensione a in mm: 23 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Dimensione b in mm: 9.5 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 4 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
Standard di fabbrica