Esecuzione:
- Superfici di misura: Incudine coronata, mandrino piatto
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
- Azionamento rapido
- Cricchetto pretrainato
- Supporto in acciaio verniciato, isolato termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-R; Per la misura di spessori di tubi; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic; DIN 863-3; Campo di misura 0 - 25 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
Proprietà:
- Applicazione: Per misurare lo spessore delle pareti dei tubi
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: 0 - 25 mm
- Campo di misura: 0 - 1″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 31.5 mm
- Dimensione a in mm: 23 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Dimensione b in mm: 9.5 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 4 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-3