Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
- Regolazione rapidaQUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Cricchetto trainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni Micromar 40 EWR-L Campo di misura 75 - 100 mm
- Evitare di danneggiare il pezzo: Il mandrino non rotante ha un contatto di tastatura, quindi si possono evitare graffi, ad esempio dovuti a residui di polvere di rettifica, su superfici delicate e finemente lavorate
- Più adatto per misurare lamine metalliche sottili senza torcerle e quindi piegarle
- Misura del fianco del filetto con fili di misura: Entrambi i porta-fili di misura rimangono sempre in posizione di aggancio l'uno all'altro grazie al mandrino non rotante.
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
Standard di fabbrica
Incremento cifre mm/pollici 0,001 / .00005″
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, calibro di regolazione (per il campo di misura 25-50 mm), custodia.
Proprietà:
- Applicazione:
- Campo di misura: 3 - 4″
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 107 mm
- Dimensione a in mm: 57 mm
- Dimensione b in mm: 13 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Passo del mandrino_mm: 5 mm
- Limite di errore_µm: 3 µm
- Deviazione del parallelismo in µm: 3 µm
- Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm
Norma:
Standard di fabbrica