Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzati al carburo
- Regolazione rapidaQUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Cricchetto trainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-L; Prevenzione di danni al pezzo: il mandrino non rotante ha un contatto leggero, che consente di prevenire i graffi, per es. quelli dovuti ai residui di pulviscolo di rettifica, sulle superfici sensibili e lavorate di precisione.Ideale per misurare lamine sottili senza torcerle né piegarle.Misura del fianco del filetto mediante fili di misura per filettature: Grazie al mandrino non rotante, entrambi i supporti dei fili di misura rimangono sempre in posizione di innesto l'uno rispetto all'altro.; Classe di protezione IP: IP 65; Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic; Norma interna; Campo di misura 0 - 25 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Custodia
Proprietà:
- Applicazione:
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: 0 - 25 mm
- Campo di misura: 0 - 1″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 32 mm
- Dimensione a in mm: 24 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Dimensione b in mm: 9.5 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Passo del mandrino_mm: 5 mm
- Limite di errore_µm: 2 µm
- Deviazione del parallelismo in µm: 2 µm
- Deviazione di planarità in µm: 0.6 µm
Norma:
Standard di fabbrica