Esecuzione:
- Display numerico ad alto contrasto
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Mandrino di misura e incudine rinforzata in metallo duro
- Azionamento rapido
- Cricchetto pretrainato
- Impugnatura in acciaio verniciato, isolata termicamente
Descrizione:
Micrometro a vite digitale Micromar 40 ER; ; Classe di protezione IP: IP 40; Interfaccia dati: ; Norma interna; Campo di misura 0 - 25 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Custodia
Proprietà:
- funzione: RESET (azzeramento del display)
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Campo di misura: 0 - 25 mm
- Campo di misura: 0 - 1″
- Forza di misura (testo): 5 - 10
- Dimensione c in mm: 32 mm
- Dimensione a in mm: 24 mm
- Altezza cifre: 10 mm
- Dimensione b in mm: 9.5 mm
- Diametro mandrino_mm: 6.5 mm
- Limite di errore_µm: 2 µm
- Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
Norma:
Standard di fabbrica