{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / Inch | |
Limite di errore | 0,07 mm | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 1,6 kg | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415510 800 | |
EAN / GTIN | 2050001060235 | |
Codice del produttore | 4112622 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Calibro a corsoio digitale da officina con struttura ultraleggera 800 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
1415,00 €
1.283,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
709,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 10 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 90 mm |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |