{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / Inch | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | digitale | |
Peso | 1,4 kg | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415510 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060228 | |
Codice del produttore | 4112621 |