{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 100 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 10 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo |
415366 200
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001894021
copia |
|
Produttore | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |