{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | |
Risoluzione | 1/50 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Puntali di misura | si | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415120 500 | |
EAN / GTIN | 4062406253783 | |
Codice del produttore | 415120 500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 500mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
462,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino
435,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
706,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
431,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
668,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Campo di misura | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Risoluzione | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |